SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-60BSZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
60
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39671476
CY1SG15-60BSZ-X322
CADデータダウンロード
¥44,660
¥
39,980
¥43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671485
CY1SG15-60BSZ-M9N-X322
CADデータダウンロード
¥50,490
¥
44,980
¥49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください