CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-60BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-60BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)60配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39671494CY1SG15-60BZ
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671503CY1SG15-60BZ-X2423
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671512CY1SG15-60BZ-A93
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671528CY1SG15-60BZ-M9N
51,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671537CY1SG15-60BZ-M9N-XB9
51,590
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39671546CY1SG15-60BZ-M9BWL
52,030
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする