SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-280Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
280
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39695687
CY1SG25-280Z
CADデータダウンロード
¥58,030
¥
53,980
¥59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39695696
CY1SG25-280Z-A93
CADデータダウンロード
¥61,440
¥
54,980
¥60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39695705
CY1SG25-280Z-M9NL-XB9
CADデータダウンロード
¥67,050
¥
59,980
¥65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください