SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-520Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
520
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39702477
CY1SG25-520Z-A93L
CADデータダウンロード
¥67,320
¥
61,980
¥68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702486
CY1SG25-520Z-X324
CADデータダウンロード
¥68,260
¥
61,980
¥68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39702495
CY1SG25-520Z-M9NLS-XB13
CADデータダウンロード
¥71,230
¥
64,980
¥71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください