SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-660BZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
660
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39704753
CY1SG25-660BZ
CADデータダウンロード
¥78,160
¥
69,980
¥76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39704762
CY1SG25-660BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥82,230
¥
74,980
¥82,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39704778
CY1SG25-660BZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥85,310
¥
77,980
¥85,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください