SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-280Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
280
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39714422
CY1SG32-280Z
CADデータダウンロード
¥85,470
¥
76,980
¥84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714438
CY1SG32-280Z-A93V
CADデータダウンロード
¥89,540
¥
81,980
¥90,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください