SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-285BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
285
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39714465
CY1SG32-285BZ
CADデータダウンロード
¥98,670
¥
87,980
¥96,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714474
CY1SG32-285BZ-M9BZ
CADデータダウンロード
¥105,710
¥
96,980
¥106,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714483
CY1SG32-285BZ-M9PZ
CADデータダウンロード
¥105,820
¥
95,980
¥105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください