CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-300BSZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-300BSZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39714526CY1SG32-300BSZ
92,070
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714535CY1SG32-300BSZ-M9BWS
95,150
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714544CY1SG32-300BSZ-M9BZS
95,590
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714553CY1SG32-300BSZ-A93L-X2423
96,140
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714562CY1SG32-300BSZ-M9B
97,680
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714578CY1SG32-300BSZ-M9BL
98,340
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714587CY1SG32-300BSZ-M9BL-X2423
98,340
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39714596CY1SG32-300BSZ-M9BWZ
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする