曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-320Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-320Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)320配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39715682CY1SG32-320Z
86,740
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715698CY1SG32-320Z-A93
90,150
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715707CY1SG32-320Z-M9B
92,350
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715716CY1SG32-320Z-A93V-XB9
94,660
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする