CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-330BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-330BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)330配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39715822CY1SG32-330BZ
99,940
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715838CY1SG32-330BZ-X2423
99,940
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715847CY1SG32-330BZ-M9P
105,770
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715856CY1SG32-330BZ-X324
106,210
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715865CY1SG32-330BZ-X322
107,090
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする