SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-475BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
475
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39718832
CY1SG32-475BZ
CADデータダウンロード
¥103,730
¥
93,980
¥103,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718848
CY1SG32-475BZ-A93V
CADデータダウンロード
¥107,800
¥
98,980
¥108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39718857
CY1SG32-475BZ-X322
CADデータダウンロード
¥112,860
¥
99,980
¥109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください