SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-530BZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
530
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39720056
CY1SG32-530BZ
CADデータダウンロード
¥105,000
¥
94,980
¥104,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39720065
CY1SG32-530BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥109,070
¥
99,980
¥109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39720074
CY1SG32-530BZ-A93VL
CADデータダウンロード
¥109,730
¥
98,980
¥108,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください