SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-660Z)
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
660
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39737294
CY1SG40-660Z
CADデータダウンロード
¥120,010
¥
109,800
¥120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
39737303
CY1SG40-660Z-A93VZ
CADデータダウンロード
¥125,400
¥
109,800
¥120,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください