曜日別特売

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TF)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gスイッチレール(-) スイッチレール付内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39785567CY3RG20TF-100100
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785576CY3RG20TF-140140
35,920
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785585CY3RG20TF-150150
35,920
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785594CY3RG20TF-160160
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785603CY3RG20TF-200200
36,630
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785612CY3RG20TF-240240
37,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785628CY3RG20TF-250250
37,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785637CY3RG20TF-300300
38,060
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785646CY3RG20TF-330330
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785655CY3RG20TF-350350
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785664CY3RG20TF-400400
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785673CY3RG20TF-250-A96LS250
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785682CY3RG20TF-450450
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785698CY3RG20TF-500500
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785707CY3RG20TF-600600
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785716CY3RG20TF-641641
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785725CY3RG20TF-650650
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39785734CY3RG20TF-700700
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする