曜日別特売
CY3RG20TF-140 CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TF) SMC 39785576

※2-1-M16-2-CY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
140
注文コード
39785576
品番
CY3RG20TF-140
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
140
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(TF) G
スイッチレール
(-) スイッチレール付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする