SMC
DL - エルボユニオン(DL08)
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39798097
DL08-01S-X2
CADデータダウンロード
1/8
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798106
DL08-02S-X2
CADデータダウンロード
1/4
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39798115
DL08-03S-X2
CADデータダウンロード
3/8
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください