FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC) - SMC
材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ろ過精度(μm)
材質(エレメント)
エレメント種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39821723FGETC-10-T050(10) Rc 1(050) 50ポリプロピレン(T) ファイバ
256,130
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821732FGETC-20-T100(20) Rc 2(100) 100ポリプロピレン(T) ファイバ
257,230
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821748FGETC-10-T001(10) Rc 1(001) 1ポリプロピレン(T) ファイバ
258,110
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821757FGETC-20-HX50(20) Rc 2(X50) 0.5ブロンズ(H) ファイバ
268,840
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821766FGETC-20-P020V(20) Rc 2(020) 20コットン(P) ペーパ
278,960
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821775FGETC-20-P010V(20) Rc 2(010) 10コットン(P) ペーパ
278,960
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821784FGETC-10-G010(10) Rc 1(010) 10ステンレス(G) ファイバ
300,350
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821793FGETC-10-B040V(10) Rc 1(040) 40ブロンズ(B) 焼結金属
384,560
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821802FGETC-10-S010N(10) Rc 1(010) 10ステンレス(S) 焼結金属
457,740
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821818FGETC-20-S010A(20) Rc 2(010) 10ステンレス(S) 焼結金属
458,530
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821827FGETC-10-S020T(10) Rc 1(020) 20ステンレス(S) 焼結金属
460,900
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821836FGETC-20-L105A(20) Rc 2(105) 105SUS316(L) マイクロメッシュ
645,180
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39821845FGETC-20-L005T(20) Rc 2(005) 5SUS316(L) マイクロメッシュ
964,480
869,800
956,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする