※11-M07-2-FGE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
ろ過精度(μm)
(010) 10
(001) 1
(005) 5
(010) 10
(020) 20
(040) 40
(050) 50
(100) 100
(105) 105
(X50) 0.5
管接続口径
(10) Rc 1
(10) Rc 1
(20) Rc 2
材質(エレメント)
ステンレス
SUS316
コットン
ステンレス
ブロンズ
ポリプロピレン
エレメント種類
(S) 焼結金属
(B) 焼結金属
(G) ファイバ
(H) ファイバ
(L) マイクロメッシュ
(P) ペーパ
(S) 焼結金属
(T) ファイバ
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39821802
品番
FGETC-10-S010N
参考基準価格(税別)
¥457,740
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
管接続口径
(10) Rc 1
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメント)
ステンレス
エレメント種類
(S) 焼結金属
材質
(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂
タイプ
ボルト締め
エレメント(mm)
(C) L750 (L250 x 3)
材質(エレメントパッキン)
(N) NBR
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200