SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB100H)
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847133
HYB100H-25
CADデータダウンロード
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください