曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB100R)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB100R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847142HYB100R-50F50(F) 食品用グリース
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847158HYB100R-100F100(F) 食品用グリース
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847167HYB100R-200200(-) 標準グリース(非食品用)
45,710
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847176HYB100R-250F250(F) 食品用グリース
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847185HYB100R-300F300(F) 食品用グリース
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする