SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB20H)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847194
HYB20H-40F
CADデータダウンロード
40
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847203
HYB20H-150F
CADデータダウンロード
150
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください