SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB25H)
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847273
HYB25H-25F
CADデータダウンロード
25
(F) 食品用グリース
¥
18,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847282
HYB25H-100F
CADデータダウンロード
100
(F) 食品用グリース
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45199367
HYB25H-300
CADデータダウンロード
300
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
21,070
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください