曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB32R)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB32R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847404HYB32R-25F(F) 食品用グリース25
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847413HYB32R-100(-) 標準グリース(非食品用)100
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847422HYB32R-100F(F) 食品用グリース100
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847438HYB32R-180F(F) 食品用グリース180
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847447HYB32R-300(-) 標準グリース(非食品用)300
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする