SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB32TFH)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847456
HYB32TFH-50F
CADデータダウンロード
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください