曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB40R)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB40R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39847474HYB40R-125F(F) 食品用グリース125
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847483HYB40R-200(-) 標準グリース(非食品用)200
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847492HYB40R-250(-) 標準グリース(非食品用)250
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847508HYB40R-300(-) 標準グリース(非食品用)300
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847517HYB40R-250F(F) 食品用グリース250
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする