SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB50TNH)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847648
HYB50TNH-75F
CADデータダウンロード
¥
25,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください