SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB63H)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847666
HYB63H-75
CADデータダウンロード
(-) 標準グリース(非食品用)
75
¥
27,830
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847675
HYB63H-100
CADデータダウンロード
(-) 標準グリース(非食品用)
100
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847684
HYB63H-100F
CADデータダウンロード
(F) 食品用グリース
100
¥
30,090
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください