SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB80R)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39847797
HYB80R-100
CADデータダウンロード
100
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
36,690
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847806
HYB80R-75F
CADデータダウンロード
75
(F) 食品用グリース
¥
37,620
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39847815
HYB80R-150
CADデータダウンロード
150
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
38,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください