SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40H)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39848034
HYCB40H-25F
CADデータダウンロード
25
(F) 食品用グリース
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848043
HYCB40H-80F
CADデータダウンロード
80
(F) 食品用グリース
¥
29,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848052
HYCB40H-500
CADデータダウンロード
500
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
37,460
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください