SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TFR)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39848165
HYCB40TFR-25F
CADデータダウンロード
25
¥
24,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848174
HYCB40TFR-75F
CADデータダウンロード
75
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください