曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TNR)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TNR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848183HYCB40TNR-125125(-) 標準グリース(非食品用)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848192HYCB40TNR-75F75(F) 食品用グリース
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする