曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50R)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848262HYCB50R-50F50(F) 食品用グリース
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848278HYCB50R-100F100(F) 食品用グリース
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848287HYCB50R-600600(-) 標準グリース(非食品用)
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする