曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63H)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848418HYCB63H-300(-) 標準グリース(非食品用)300
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848427HYCB63H-300F(F) 食品用グリース300
48,840
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848436HYCB63H-400(-) 標準グリース(非食品用)400
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848445HYCB63H-500(-) 標準グリース(非食品用)500
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする