SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63R)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39848454
HYCB63R-50
CADデータダウンロード
50
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848463
HYCB63R-125
CADデータダウンロード
125
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください