SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TNR)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(F) 食品用グリース
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39848542
HYCB63TNR-125F
CADデータダウンロード
125
¥
38,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848558
HYCB63TNR-200F
CADデータダウンロード
200
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください