曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100R)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB100R) - SMC
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39848567HYDB100R-100100(-) 標準グリース(非食品用)
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848576HYDB100R-60F60(F) 食品用グリース
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848585HYDB100R-150F150(F) 食品用グリース
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848594HYDB100R-50-G5BAL50(-) 標準グリース(非食品用)
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848603HYDB100R-75-G5BAL75(-) 標準グリース(非食品用)
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848612HYDB100R-150-G5BAL150(-) 標準グリース(非食品用)
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848628HYDB100R-165-G5BAL165(-) 標準グリース(非食品用)
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39848637HYDB100R-150F-G5BAL150(F) 食品用グリース
59,680
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする