SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32H)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849163
HYDB32H-50F-H7BAZ
CADデータダウンロード
50
(Z) 5
¥
31,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849172
HYDB32H-75F-H7BAZ
CADデータダウンロード
75
(Z) 5
¥
32,120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849188
HYDB32H-300F-H7BAL
CADデータダウンロード
300
(L) 3
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください