曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TFH)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39849337HYDB32TFH-75F75(F) 食品用グリース
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849346HYDB32TFH-160160(-) 標準グリース(非食品用)
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする