SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB32TNR)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
材質(シール)
(R) NBR
リード線(m)
(Z) 5
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849398
HYDB32TNR-50F-H7BAZ
CADデータダウンロード
¥
30,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください