HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40TFR)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39849565HYDB40TFR-4040(-) 標準グリース(非食品用)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849574HYDB40TFR-75F75(F) 食品用グリース
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849583HYDB40TFR-125F125(F) 食品用グリース
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする