SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB40TNH)
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
25
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849592
HYDB40TNH-25F
CADデータダウンロード
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください