SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB50H)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849608
HYDB50H-25F-H7BAZ
CADデータダウンロード
25
(Z) 5
¥
36,910
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849617
HYDB50H-300F-H7BAL
CADデータダウンロード
300
(L) 3
¥
44,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください