SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB50TFR)
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
材質(シール)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849723
HYDB50TFR-50
CADデータダウンロード
(-) 標準グリース(非食品用)
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849732
HYDB50TFR-50F
CADデータダウンロード
(F) 食品用グリース
¥
22,110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください