SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB63H)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
材質(シール)
(H) 外部FKM
リード線(m)
(Z) 5
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849748
HYDB63H-50F-H7BAZ
CADデータダウンロード
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください