SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB63TFH)
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849793
HYDB63TFH-200
CADデータダウンロード
¥
32,010
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください