曜日別特売

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80H)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39849836HYDB80H-50F50(F) 食品用グリース
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849845HYDB80H-300300(-) 標準グリース(非食品用)
48,460
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849854HYDB80H-50F-G5BAL50(F) 食品用グリース
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849863HYDB80H-50F-G5BAZ50(F) 食品用グリース
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする