SMC
HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB80TNR)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
材質(シール)
(R) NBR
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39849942
HYDB80TNR-150
CADデータダウンロード
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください