SMC
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TNH)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39850685
HYDCB32TNH-75F
CADデータダウンロード
75
¥
28,550
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850694
HYDCB32TNH-250F
CADデータダウンロード
250
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850703
HYDCB32TNH-250F-F6PLS
CADデータダウンロード
250
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください