曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50H)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39851245HYDCB50H-5050(-) 標準グリース(非食品用)
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851254HYDCB50H-7575(-) 標準グリース(非食品用)
35,750
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851263HYDCB50H-50F50(F) 食品用グリース
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851272HYDCB50H-35F35(F) 食品用グリース
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851288HYDCB50H-40F40(F) 食品用グリース
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851297HYDCB50H-200200(-) 標準グリース(非食品用)
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851306HYDCB50H-160F160(F) 食品用グリース
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851315HYDCB50H-180F180(F) 食品用グリース
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851324HYDCB50H-35F-F6B35(F) 食品用グリース
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851333HYDCB50H-500F500(F) 食品用グリース
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851342HYDCB50H-500F-F6BZ500(F) 食品用グリース
63,580
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851358HYDCB50H-600-F6BL600(-) 標準グリース(非食品用)
64,130
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする