曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFR)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFR) - SMC
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39851647HYDCB50TFR-5050(-) 標準グリース(非食品用)
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851656HYDCB50TFR-100F100(F) 食品用グリース
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851665HYDCB50TFR-125F125(F) 食品用グリース
35,810
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851674HYDCB50TFR-160F160(F) 食品用グリース
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851683HYDCB50TFR-200F200(F) 食品用グリース
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851692HYDCB50TFR-400400(-) 標準グリース(非食品用)
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851708HYDCB50TFR-100F-F6B100(F) 食品用グリース
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851717HYDCB50TFR-200F-F6B200(F) 食品用グリース
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851726HYDCB50TFR-250F-F6PL250(F) 食品用グリース
50,220
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851735HYDCB50TFR-550550(-) 標準グリース(非食品用)
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39851744HYDCB50TFR-600600(-) 標準グリース(非食品用)
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする